Adeziv hibrid din 2 componente, Cuprins: 24ml

Cod articol.: 083387 24
Preț per 1 buc. (459,17 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2K-Hybrid Klebstoff, Inhalt: 24ml
Culoarea transparent
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Recomandat pentru material beton; ceramică; lemn; metal; sticlă
Bază chimică Răşină epoxidică
Formă Lichid
Cantitate de umplere 24 ml
Forța mâinii după min. 2 min
Forța mâinii după max. 8 min
Rezistență funcțională după min. 20 min
Rezistență funcțională după max. 30 min
Rezistența la forfecare la tracțiune min. 12 N/mm2
Rezistența la forfecare la tracțiune max. 14 N/mm2
Temperatura de procesare min. 15 °C
Temperatura de procesare max. 25 °C
Interval de temperatură min. -40 °C
Interval de temperatură max. 80 °C
Caracteristici Rezistenţă la coroziune; rezistenţă la apă
Tip produs Adeziv din două componente

Identificare și clasificare

Cod articol 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491
Producător/responsabil WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Descriere

Execuţie:

Adeziv instant cu 2 componente, nu se contractă şi este rezistent la numeroase substanţe chimice. Lipeşte metalul, sticla, ceramica, lemnul, betonul şi realizează lipiri între aceste materiale. Utilizare simplă. Adezivul se întăreşte eficient chiar şi la temperaturi joase.

Accesorii opţionale:

Duză pentru amestecarea a 2 componente cod 083379 exec. MIXER.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.