{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | transparent | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
| Egnet til materiale | beton; glas; keramik; metal; træ | |
| Kemisk basis | epoxyharpiks | |
| Kemisk form | pasta | |
| Påfyldningsmængde | 24 g | |
| Håndfasthed efter min. | 2 min | |
| Håndfasthed i henhold til maks. | 8 min | |
| Funktionel styrke efter min. | 20 min | |
| Funktionel styrke til maks. | 30 min | |
| Trækforskydningsstyrke min. | 12 N/mm2 | |
| Trækforskydningsstyrke maks. | 14 N/mm2 | |
| Bearbejdningstemperatur min. | 15 °C | |
| Bearbejdningstemperatur maks. | 25 °C | |
| Temperaturområde min. | -40 °C | |
| Temperaturområde maks. | 80 °C | |
| Egenskab | hurtigt hærdning | |
| Produkttype | tokomponent-lim |
| Artikelnummer | 083387 24 | |
| EAN/GTIN | 4260205360491 | |
| Producent/ansvarlig person | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |