5 perces epoxi, Tartalom: 24ml

Cikkszám: 083387 24
Ár / 1 Darab (492,92 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Feldolgozási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -40 °C - 80 °C
Üzemi szilárdság 20 min - 30 min
Húzó-nyírószilárdság 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Festék Átlátszó
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Termék fajtája Kétkomponenses ragasztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491
Gyártó/felelős személy WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Leírás

Kivitel:

2K gyorsragasztó nagy szakító- és nyírási szilárdsággal, nem zsugorodik és vegyszereknek ellenáll. Összekapcsolja a fémet, üveget, kerámiát, fát, betont egymással és önmagával. Egyszerűen használható. A ragasztás alacsony hőmérséklet esetén is megbízhatóan megszilárdul.

Opcionális tartozék:

2 komponens keverőfej 083379 sz. MIXER méret.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.