• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kleje błyskawiczne, 20 g, ID producenta: 496

Nr art.: 083352 496
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
LOCTITE 496
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Przezroczysty
Trwałość od daty produkcji
20 miesiące
Maks. szczelina
0,15 mm
Do materiału
Elastomer; metal; z tworzywa sztucznego
Baza chemiczna
Cyjanoakryl metylu
Postać chemiczna
W postaci ciekłej
Pojemność
20 ml
Gęstość
1,09 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna
125 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po
0,33 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po
0,67 min
Min. wytrzymałość na ścinanie
20 N/mm2
Maks. wytrzymałość na ścinanie
30 N/mm2
Min. zakres temperatur
-40 °C
Maks. zakres temperatur
80 °C
Min. temperatura przechowywania
2 °C
Maks. temperatura przechowywania
8 °C
Rodzaj produktu
Klej błyskawiczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083352 496
EAN / GTIN 4100630496160
Numer producenta 791473
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Szybkie twardnienie i czyste, prawie niewidoczne połączenia. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza.

Zastosowanie:

Uniwersalny klej błyskawiczny do niemal wszystkich materiałów. Zwłaszcza polecany do metali. Nieco wyższa trwałość, mniejsza stabilność temperaturowa w porównaniu do wielk. 401.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.