Secondelijm 496

Artikelnummer: 083352 496
(142,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 496
Chemische basis Methyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 125 mPas
Dichtheid 1,09 g/cm3
Vorm vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 80 °C
Handvastheid na 20 s - 40 s
geschikt voor materiaal metaal; kunststof; Elastomeer
maximale spleetmaat 15 mm
Treksterkte 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Kleur transparant
Inhoud 20 ml
Opslagtemperatuur 2 °C - 8 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 20 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Secondenlijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083352 496
EAN/GTIN 4100630496160
Nummer fabrikant 791473

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.

Toepassing:

Universele secondelijm voor nagenoeg alle materialen. Uitstekend geschikt voor metalen. Ten opzichte van gr. 401 een iets hogere sterkte maar een geringere temperatuurstabiliteit.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
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
    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen