• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kleje błyskawiczne, 20 g, ID producenta: 401

Nr art.: 083352 401
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
LOCTITE 401
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Przezroczysty
Trwałość od daty produkcji
24 miesiące
Maks. szczelina
0,15 mm
Do materiału
Elastomer; drewno; metal; papier; płótno; skóra; szkło; z tworzywa sztucznego
Baza chemiczna
Cyjanoakrylan etylu
Postać chemiczna
W postaci ciekłej
Pojemność
20 ml
Gęstość
1,05 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna
70 mPas
Maks. lepkość dynamiczna
110 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po
0,08 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po
0,17 min
Min. wytrzymałość na ścinanie
20 N/mm2
Min. zakres temperatur
-40 °C
Maks. zakres temperatur
120 °C
Min. temperatura przechowywania
2 °C
Maks. temperatura przechowywania
8 °C
Rodzaj produktu
Klej błyskawiczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083352 401
EAN / GTIN 4100630401201
Numer producenta 791511
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Szybkie twardnienie i czyste, prawie niewidoczne połączenia. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza.

Zastosowanie:

uniwersalny klej o natychmiastowym działaniu do prawie wszystkich materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, elastomery, metale, a zwłaszcza do papieru, tektury, drewna, skóry i tkanin.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.