• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kleje błyskawiczne, 20 g, ID producenta: 480

Nr art.: 083352 480
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
LOCTITE 480
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Czarny
Trwałość od daty produkcji
17 miesiące
Maks. szczelina
0,15 mm
Do materiału
Elastomer; guma; metal; szkło; z tworzywa sztucznego
Baza chemiczna
Cyjanoakrylan etylu
Postać chemiczna
W postaci ciekłej
Pojemność
20 ml
Gęstość
1,05 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna
100 mPas
Maks. lepkość dynamiczna
200 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po
1 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po
2 min
Min. wytrzymałość na ścinanie
22 N/mm2
Maks. wytrzymałość na ścinanie
30 N/mm2
Min. zakres temperatur
-40 °C
Maks. zakres temperatur
100 °C
Właściwości
Odporność na uderzenia; Odporność na wstrząsy
Min. temperatura przechowywania
2 °C
Maks. temperatura przechowywania
8 °C
Rodzaj produktu
Klej błyskawiczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083352 480
EAN / GTIN 4100630166131
Numer producenta 142411
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Szybkie twardnienie i czyste, prawie niewidoczne połączenia. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza.

Zastosowanie:

Czarny klej błyskawiczny o dużej udarności, do klejenia metali lub metalu z gumą. Duża wytrzymałość na obciążenia ścinające i uderzenia, również w wilgotnej atmosferze.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.