{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
LOCTITE 454
|
|
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych |
GHS07: Wykrzyknik
|
|
| Kolor |
Przezroczysty
|
|
| Trwałość od daty produkcji |
24 miesiące
|
|
| Maks. szczelina |
0,15 mm
|
|
| Do materiału |
Elastomer; Materiały porowate; drewno; karton; metal; papier; skóra; z tworzywa sztucznego
|
|
| Baza chemiczna |
Cyjanoakrylan etylu
|
|
| Postać chemiczna |
żel
|
|
| Pojemność |
20 ml
|
|
| Gęstość |
1,05 g/cm3
|
|
| Min. lepkość dynamiczna |
150 mPas
|
|
| Maks. lepkość dynamiczna |
450 mPas
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
0,08 min
|
|
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po |
0,17 min
|
|
| Min. wytrzymałość na ścinanie |
20,9 N/mm2
|
|
| Min. zakres temperatur |
-40 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
120 °C
|
|
| Właściwości |
Nie wchłania się; Niekroplący
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
2 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
8 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
Klej błyskawiczny
|
| Numer artykułu | 083352 454 | |
| EAN / GTIN | 5010266454160 | |
| Numer producenta | 195678 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |