Adeziv instant 496

Cod articol: 083352 496
(142,00 € / 100 Gram)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 496
Bază chimică Metil-cianoacrilat
Vâscozitate dinamică 125 mPas
Densitate 1,09 g/cm3
Forma lichid
Intervalul de temperatură -40 °C - 80 °C
Rezistenţa manuală după 20 s - 40 s
recomandat pentru material Metal; Plastic; Elastomer
Joc maxim 15 mm
Rezistenţa la forfecare prin întindere 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Culoarea transparent
Cantitate de umplere 20 ml
Temperatură de depozitare 2 °C - 8 °C
Valabilitate de la data producţiei 20 lună
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Tip produs Adeziv instant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083352 496
EAN / GTIN 4100630496160
Număr producător 791473

Descriere

Execuţie:

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă şi îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidităţii aerului.

Aplicaţie:

Adeziv instantaneu universal pentru aproape toate materialele. Recomandat pentru metale. În comparaţie cu Ref. 401 are o rezistenţă uşor mai mare şi stabilitate mai mică la temperatură.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.
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
    ID producător Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături