{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului |
LOCTITE 480
|
|
| Marcare substanţe periculoase |
GHS07: Semnul exclamării
|
|
| Culoarea |
negru
|
|
| Valabilitate de la data producţiei |
17 luni
|
|
| Dimensiune decalaj max. |
0,15 mm
|
|
| Recomandat pentru material |
Elastomer; cauciuc; metal; plastic; sticlă
|
|
| Bază chimică |
Etil-cianoacrilat
|
|
| Formă chimică |
Lichid
|
|
| Cantitate de umplere |
20 ml
|
|
| Densitate |
1,05 g/cm3
|
|
| Viscozitate dinamică min. |
100 mPas
|
|
| Viscozitate dinamică max. |
200 mPas
|
|
| Forța mâinii după min. |
1 min
|
|
| Forța mâinii după max. |
2 min
|
|
| Rezistența la forfecare la tracțiune min. |
22 N/mm2
|
|
| Rezistența la forfecare la tracțiune max. |
30 N/mm2
|
|
| Interval de temperatură min. |
-40 °C
|
|
| Interval de temperatură max. |
100 °C
|
|
| Caracteristici |
Rezistenţă la impact; Rezistenţă la şocuri
|
|
| Temperatură min. de depozitare |
2 °C
|
|
| Temperatură max. de depozitare |
8 °C
|
|
| Tip produs |
Adeziv instant
|
| Cod articol | 083352 480 | |
| EAN / GTIN | 4100630166131 | |
| Număr producător | 142411 | |
| Producător/responsabil | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |