Ljepilo s trenutnim djelovanjem 480

Artikl br.: 083352 480
(228,95 € / 100 Gram)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS07: Uskličnik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 480
Kemijska baza Etil cijanoakrilat
Dinamična viskoznost 100 mPas - 200 mPas
Gustoća 1,05 g/cm3
Oblik tekuće
Temperatura na području primjene −40 °C - 100 °C
Čvrstoća prema 60 s - 120 s
Osobina otporno na udarce; otporan na vlagu; čvrsto
prikladno za materijal Metal; Plastika; Staklo; Elastomer
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Vlačno smična čvrstoća 22 N/mm2 - 30 N/mm2
Boja crna
Količina punjenja 20 ml
Temperatura skladištenja 2 °C - 8 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 17 mjesec
Označavanje opasnih tvari GHS07: Uskličnik
Vrsta proizvoda Sekundno ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083352 480
EAN / GTIN 4100630166131
Broj proizvođača 142411

Opis

Izvedba:

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

Upotreba:

Crno, otporno na udare trenutno ljepljivo sredstvo za lijepljenje metala tj. metala/gume. Najbolja postojanost na opterećenja rezanja i udara te kod vlage.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.
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
    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu