• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kleje błyskawiczne, 20 g, ID producenta: 401_GA

Nr art.: 083352 401_GA

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LOCTITE 401
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik
Kolor Przezroczysty
Temperatura przechowywania od 2 °C
Temperatura przechowywania do 8 °C
Trwałość od daty produkcji 24 miesiąc
Maks. szczelina 0,15 mm
Do materiału Elastomer; drewno; metal; papier; płótno; skóra; szkło; z tworzywa sztucznego
Baza chemiczna Cyjanoakrylan etylu
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 20 ml
Gęstość 1,05 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 70 mPas
Maks. lepkość dynamiczna 110 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 0,08 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po 0,17 min
Min. wytrzymałość na ścinanie 20 N/mm2
Min. zakres temperatur -40 °C
Maks. zakres temperatur 120 °C
Rodzaj produktu Klej błyskawiczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083352 401_GA
EAN / GTIN 5010266007885
Numer producenta 791511
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne zastosowanie do łączenia różnych materiałów. Szybkie twardnienie i czyste, prawie niewidoczne połączenia. Twardnienie pod wpływem wilgotności powietrza.

Zastosowanie:

uniwersalny klej o natychmiastowym działaniu do prawie wszystkich materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, elastomery, metale, a zwłaszcza do papieru, tektury, drewna, skóry i tkanin.

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa niemożliwa.
Produkt dostępny tylko w Niemczech i w Austrii.