• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Colle instantanée, 20 g, ID fabricant: 401_GA

Réf.: 083352 401_GA
Prix par 1 unité (131,00 € / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
396 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LOCTITE 401
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation
Couleur transparent
Température de stockage de 2 °C
Température de stockage jusqu’à 8 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Ecart max. 0,15 mm
Pour matériau bois; cuir; elastomères; métal; papier; plastique; tissu; verre
Base chimique cyanoacrylate d’éthyle
Forme chimique aspect liquide
Quantité de remplissage 20 ml
Densité 1,05 g/cm3
Viscosité dynamique min. 70 mPas
Viscosité dynamique max. 110 mPas
Maniabilité après min. 0,08 min
Maniabilité après max. 0,17 min
Résistance à la traction et au cisaillement min. 20 N/mm2
Plage de températures d’utilisation min. -40 °C
Plage de températures d’utilisation max. 120 °C
Type de produit colle instantanée

Identification et classification

Référence article 083352 401_GA
EAN / GTIN 5010266007885
Réf. fabricant 791511
Fabricant/personne responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement rapide et assemblages propres, quasi invisibles. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.

Utilisation:

Colle minute universelle pour la quasi-majorité des matériaux, comme les plastiques, les élastomères, les métaux, idéale pour le papier, le carton, le bois, le cuir et les tissus.

Remarque(s):

Non livrable dans tous les pays. Aucune livraison express possible.
Disponible uniquement en Allemagne et en Autriche.