• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vteřinové lepidlo, 20 g, ID výrobce: 401_GA

Artiklové číslo: 083352 401_GA
Cena za 1 ks (CZK 3310,00 / 100 Gram)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
396 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 401
Označování nebezpečných látek GHS07: Vykřičník
Barva Transparentní
Teplota skladování od 2 °C
Teplota skladování do 8 °C
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíc
Max. velikost mezery 0,15 mm
Vhodné pro materiál Elastomery; dřevo; kov; kůže; papír; plast; sklo; tkanina
Chemický základ Etyl kyanakrylát
Chemická forma Kapalné
Objem náplně 20 ml
Hustota 1,05 g/cm3
Dynamická viskozita min. 70 mPas
Dynamická viskozita max. 110 mPas
Pevnost ruky po min. 0,08 min
Pevnost ruky po max. 0,17 min
Pevnost v tahu a střihu min. 20 N/mm2
Použití teplotního rozsahu min. -40 °C
Použití teplotního rozsahu max. 120 °C
Druh produktu Vteřinové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083352 401_GA
EAN / GTIN 5010266007885
Číslo výrobce 791511
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Použití:

Univerzální vteřinové lepidlo téměř pro všechny materiály, jako např. plasty, elastomery či kovy, především pro papír, karton, dřevo, kůži a tkaniny.

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).
Dostupné pouze v Německu a Rakousku.