• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Adeziv instant, 20 g, ID producător: 401_GA

Cod articol.: 083352 401_GA
Preț per 1 buc. (128,40 € / 100 Gram)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 401
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării
Culoarea transparent
Temperatură de depozitare de 2 °C
Temperatură de depozitare până la 8 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Dimensiune decalaj max. 0,15 mm
Recomandat pentru material Elastomer; hârtie; lemn; metal; piele; plastic; sticlă; ţesătură
Bază chimică Etil-cianoacrilat
Formă chimică Lichid
Cantitate de umplere 20 ml
Densitate 1,05 g/cm3
Viscozitate dinamică min. 70 mPas
Viscozitate dinamică max. 110 mPas
Forța mâinii după min. 0,08 min
Forța mâinii după max. 0,17 min
Rezistența la forfecare la tracțiune min. 20 N/mm2
Interval de temperatură min. -40 °C
Interval de temperatură max. 120 °C
Tip produs Adeziv instant

Identificare și clasificare

Cod articol 083352 401_GA
EAN / GTIN 5010266007885
Număr producător 791511
Producător/responsabil Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descriere

Execuţie:

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă şi îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidităţii aerului.

Aplicaţie:

Adeziv instantaneu universal pentru aproape toate materialele, de exemplu plastic, elastomeri, metale, ideal pentru hârtie, carton, lemn, piele şi textile.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.
Disponibil numai în Germania şi Austria.