• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sofortklebstoff, 20 g, Hersteller-ID: 401_GA

Artikel-Nr.: 083352 401_GA
Rabatt
26,20 €
Preis pro 1 Stück (69,00 € / 100 Gramm)
Preis gültig bis zum 28.02.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
LOCTITE 401
Gefahrstoffkennzeichnung
GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend
Farbe
transparent
Haltbarkeit ab Herstelldatum
24 Monate
Spaltmaß max.
0,15 mm
geeignet für Material
Elastomere; Gewebe; Glas; Holz; Kunststoff; Leder; Metall; Papier
Chemische Basis
Ethyl-Cyanacrylat
chemische Form
flüssig
Füllmenge
20 ml
Dichte
1,05 g/cm3
Dynamische Viskosität min.
70 mPas
Dynamische Viskosität max.
110 mPas
Handfestigkeit nach min.
0,08 min
Handfestigkeit nach max.
0,17 min
Zugscherfestigkeit min.
20 N/mm2
Temperatureinsatzbereich min.
-40 °C
Temperatureinsatzbereich max.
120 °C
Lagertemperatur min.
2 °C
Lagertemperatur max.
8 °C
Produktart
Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083352 401_GA
EAN / GTIN 5010266007885
Herstellernummer 791511
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.

Verwendung:

Universal-Sofortklebstoff für nahezu alle Materialien wie Kunststoffe, Elastomere, Metalle, vorzugsweise für Papier, Karton, Holz, Leder und Gewebe.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Nur für Deutschland und Österreich verfügbar.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit