• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Pegamento instantáneo, 20 g, ID del fabricante: 401_GA

Número de artículo: 083352 401_GA
Precio por 1 unidad (130,95 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
389 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LOCTITE 401
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Color transparente
Temperatura de almacenamiento desde 2 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 8 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Intersticio máx. 0,15 mm
Para material Elastómeros; cuero; madera; metal; papel; plástico; tejido; vidrio
Base química Cianoacrilato de etilo
Fórmula química Líquido/a
Capacidad 20 ml
Densidad 1,05 g/cm3
Viscosidad dinámica mín. 70 mPas
Viscosidad dinámica máx. 110 mPas
Resistencia manual al cabo de mín. 0,08 min
Resistencia manual al cabo de máx. 0,17 min
Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. 20 N/mm2
Rango de temperatura de uso mín. -40 °C
Rango de temperatura de uso máx. 120 °C
Tipo de producto Pegamento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 083352 401_GA
EAN / GTIN 5010266007885
Número del fabricante 791511
Fabricante/responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo universal para prácticamente todos los materiales, tales como plásticos, elastómeros, metales, de preferencia para papel, cartón, madera, cuero y tejidos.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.
Solo disponible para Alemania y Austria.