Adeziv instant, 20 g, ID producător: 401

Cod articol.: 083352 401
Preț per 1 buc. (128,40 € / 100 Gram)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.379 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ID producător Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
LOCTITE 401
Marcare substanţe periculoase
GHS07: Semnul exclamării
Culoarea
transparent
Valabilitate de la data producţiei
24 luni
Dimensiune decalaj max.
0,15 mm
Recomandat pentru material
Elastomer; hârtie; lemn; metal; piele; plastic; sticlă; ţesătură
Bază chimică
Etil-cianoacrilat
Formă chimică
Lichid
Cantitate de umplere
20 ml
Densitate
1,05 g/cm3
Viscozitate dinamică min.
70 mPas
Viscozitate dinamică max.
110 mPas
Forța mâinii după min.
0,08 min
Forța mâinii după max.
0,17 min
Rezistența la forfecare la tracțiune min.
20 N/mm2
Interval de temperatură min.
-40 °C
Interval de temperatură max.
120 °C
Temperatură min. de depozitare
2 °C
Temperatură max. de depozitare
8 °C
Tip produs
Adeziv instant

Identificare și clasificare

Cod articol 083352 401
EAN / GTIN 4100630401201
Număr producător 791511
Producător/responsabil Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descriere

Execuţie:

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă şi îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidităţii aerului.

Aplicaţie:

Adeziv instantaneu universal pentru aproape toate materialele, de exemplu plastic, elastomeri, metale, ideal pentru hârtie, carton, lemn, piele şi textile.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea express.

Descărcări și documente