Sekundové lepidlo 401

Č. pol.: 083352 401
(153,15 € / 100 Gram)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
779 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LOCTITE 401
Chemický podklad etylkyanoakrylát
Dynamická viskozita 70 mPas - 110 mPas
Tesnosť 1,05 g/cm3
Tvar tekuté
Teplota Rozsah použitia -40 °C - 120 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 5 s - 10 s
vhodné pre materiál tkanina; Drevo; Plast; Koža; Kov; papier; elastomér; sklo
maximálna škára 0,15 mm
Pevnosť v ťahu pri šmyku 20 N/mm2
Farba transparentná
Objem náplne 20 ml
Teplota skladovania 2 °C - 8 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Sekundové lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083352 401
EAN/GTIN 4100630401201
Číslo výrobcu 791511

Popis

Prevedenie:

Univerzálne použiteľné na spájanie rôznych materiálov. Rýchle vytvrdzovanie a čisté, takmer neviditeľné spoje. Vytvrdzovanie vlhkosťou vzduchu.

Použitie:

Univerzálne sekundové lepidlo na takmer všetky materiály, ako plasty, elastoméry, kovy, no najmä na papier, kartón, drevo, kožu a tkaniny.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.
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
    ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka