Kierrelukitus 2701

Tuote nro.: 083303 2701
(1320,20 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 2701
Kemiallinen perusta Dimetakrylaattiesteri
Dynaaminen viskositeetti 500 mPas - 900 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 93 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 150 °C
Kosketuslujuusaika 10 min
Toimintalujuus vastaa 6 h
Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; öljynkestävä; tärinänkestävä; irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierrelukitus; nivelliitos; galvanisoidut pinnat
Kierrekoolle M enint. M20
Maksimirakomitta 0,1 mm
Lujuusluokka suurilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 38 Nm
Purkaminen raskas
Väri vihreä
Täyttö 250 ml
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 17 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki
Tuotetyyppi Kierrelukitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083303 2701
EAN / GTIN 5010266191508
Valmistajan numero 195725

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.
Nestemäinen kierrelukitusliima.

Käyttö:

Tiukahko − irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.
Keskitiukka − vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.
Erittäin tiukka − Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C).
Sopii hyvin käytettäväksi passiivisilla pinnoilla, joita ovat esim. runsasseosteiset CrNi-teräkset.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.