Gängsäkringsmedel 250 ml 2701

Article no.: 083303 2701
(NOK 14547,46 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning LOCTITE 2701
Kemisk bas Dimetakrylatester
Dynamisk viskositet 500 mPas - 900 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 93 °C
temperaturområde −55 °C - 150 °C
handfast efter 10 min
fullhärdat efter 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; tätande; oljetolerant; vibrationstålig; förhindrar hopskärning
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; Fogskarv; förzinkade ytor
för gängstorlek M upp till M20
Största spaltmått 0,1 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 38 Nm
Demontering kraftig
Färg grön
Påfyllningsvolym 250 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 17 månad
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083303 2701
EAN / GTIN 5010266191508
Manufacturer number 195725

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka − kan enkelt lossas med vanliga verktyg.
Medelstarkt − kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.
Mycket starkt − kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).
Perfekt för användning på passiva ytor, t. ex. höglegerade CrNi-stål.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.