Sredstvo za varovanje vijakov 2701

Št. art.: 083303 2701
(1148,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 2701
Kemična osnova Dimetakrilat ester
Dinamična viskoznost 500 mPas - 900 mPas
Gostota 1,1 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 93 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 150 °C
Trdnost po 10 min
Funkcionalna trdnost po 6 h
Lastnost Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem; Tolerantnost na olje; Odpornost proti vibracijam; Možnost sprostitve z običajnim orodjem
Primerno za material kovinski
Primerno za področje uporabe Sredstva za varovanje vijakov; Spajanje; Galvanizirane površine
Za velikost navoja M do M20
Maksimalna velikost reže 0,1 mm
Razred trdnosti Zelo trdno
Minimalni odlomni moment 38 Nm
Demontaža za velike obremenitve
Barva zelena
Količina polnjenja 250 ml
Temperatura skladiščenja 8 °C - 21 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 17 mesec
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Sredstva za varovanje vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083303 2701
EAN/GTIN 5010266191508
Številka proizvajalca 195725

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijačnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.
Tekoče lepilo za varovanje vijačnih zvez.

Uporaba:

Manj trdna − vijačno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.
Srednje trdna − vijačno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.
Zelo trdna − ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).
Izredno primerno za uporabo na pasivnih površinah kot so npr. visokolegirana CrNi-jekla.

Opomba:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.