Adeziv pentru fixarea şuruburilor, 50 ml, Denumirea producătorului: 2701

Cod articol.: 083301 2701
Preț per 1 buc. (1266,20 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 2701
Marcare substanţe periculoase GHS 07 - periculos pentru sănătate; GHS 09 - periculos pentru mediu
Culoarea verde
Temperatură de depozitare de 8 °C
Temperatură de depozitare până la 21 °C
Valabilitate de la data producţiei 17 lună
Dimensiune filet max. M20
Demontarea Greu
Recomandat pentru material metal
Bază chimică Dimetilacrilat ester
Formă chimică Lichid
Cantitate de umplere 50 ml
Densitate 1,1 g/cm3
Viscozitate dinamică min. 500 mPas
Viscozitate dinamică max. 900 mPas
Clasă de rezistenţă Rezistenţă superioară
Forța mâinii după min. 10 min
Rezistență funcțională după min. 360 min
Cuplu de rupere min. 38 Nm
Punct de aprindere 93 °C
Interval de temperatură min. -55 °C
Interval de temperatură max. 150 °C
Domeniu de utilizare Amestec pentru etanşare; Suprafeţe galvanizate; adeziv pentru fixarea şuruburilor
Caracteristici Etanş; Fluorescent la radiaţie UV; Rezistenţă la vibraţii; Toleranţă la uleiuri; Împiedică înţepenirea
Tip produs adeziv pentru fixarea şuruburilor

Identificare și clasificare

Cod articol 083301 2701
EAN / GTIN 4058093009185
Număr producător 1145893
Producător/responsabil Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descriere

Execuţie:

LOCTITE® este marca de top la nivel mondial a companiei Henkel în domeniul adezivilor, agenților de etanșare și tratamentelor de suprafață de înaltă performanță și este sinonimă de zeci de ani cu fiabilitate maximă și expertiză în aplicații industriale. Prin tehnologii inovatoare și o gamă largă de soluții, LOCTITE contribuie la optimizarea proceselor de producție, la creșterea fiabilității instalațiilor și la împiedicarea defecțiunilor utilajelor.
Adeziv pentru fixarea şuruburilor pentru a preveni slăbirea spontană a șuruburilor cauzată de vibrații și tensiuni termice.

Aplicaţie:

Ideal pentru utilizarea pe suprafeţe pasive ca de exemplu oţeluri CrNi înalt aliate.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea şuruburilor. Manevrare rapidă şi simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.