Schroefborging 270

Artikelnummer: 083301 270
(123,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken; GHS09 gevaarlijk voor het milieu

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 270
Chemische basis Dimethacrylaatester
Dynamische viscositeit 400 mPas - 600 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 110 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 3 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; olietolerant; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; verbindingsmiddel; universeel inzetbaar
Voor draadafmeting M tot M20
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 33 Nm
Demontage zwaar
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 29 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken; GHS09 gevaarlijk voor het milieu
Producttype Schroefborging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083301 270
EAN/GTIN 5010266270418
Nummer fabrikant 791425

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Vloeibare schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Zeer sterk, voor duurzame schroefverbindingen, vloeibaar.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen