Schroefborging 243_EGFD

Artikelnummer: 083301 243_EGFD
(123,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 243
Chemische basis Dimethacrylaatester
Dynamische viscositeit 1.300 mPas - 3.000 mPas
Dichtheid 1,15 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 93 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 2 h
Eigenschap thixotrop; fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; olietolerant; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; verbindingsmiddel; universeel inzetbaar
Voor draadafmeting M tot M36
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 26 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur blauw
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Schroefborging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083301 243_EGFD
EAN/GTIN 5010266000688
Nummer fabrikant 1335884

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.
Vloeibare schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Middelsterk, voor schroefborging en gelijktijdige afdichting.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen