Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 222

Artiklové číslo: 083301 222
Cena za 1 ks (CZK 29480,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 222
Označování nebezpečných látek GHS07: Vykřičník
Barva Fialová
Teplota skladování min. 8 °C
Teplota skladování max. 21 °C
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíce
Velikost závitu max. M36
Demontáž S normálním nástrojem
Vhodné pro materiál kov
Chemický základ Dimetacrylatester
Chemická forma Kapalné
Objem náplně 50 ml
Hustota 1,08 g/cm3
Dynamická viskozita min. 900 mPas
Dynamická viskozita max. 1 500 mPas
Třída pevnosti Nízká pevnost
Pevnost ruky po min. 15 min
Funkční pevnost po min. 360 min
Odlamovací moment min. 6 Nm
Bod vzplanutí 100 °C
Použití teplotního rozsahu min. -55 °C
Použití teplotního rozsahu max. 150 °C
Rozsah použití Lepidlo na funkční spojení; Univerzální použití; lepidlo na zajištění závitů
Vlastnosti Fluoreskující pod UV světlem; Odolný proti vibracím; Thixotropní; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Druh produktu lepidlo na zajištění závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083301 222
EAN / GTIN 4058093008942
Číslo výrobce 195743
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

LOCTITE® je přední světová značka společnosti Henkel v oblasti vysoce výkonných lepidel, těsnicích materiálů a přípravků pro povrchovou úpravu a již po desetiletí je synonymem maximální spolehlivosti a odbornosti v průmyslovém využití. Díky inovativním technologiím a široké škále řešení pomáhá LOCTITE optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat spolehlivost zařízení a předcházet poruchám strojů.
Lepidlo na zajištění závitů, které zabraňuje samovolnému uvolnění šroubů v důsledku vibrací a tepelného působení.

Použití:

Nízká pevnost, snadná demontáž, vhodné pro všechny kovy a také pasivní materiály.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.