{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | EGM4 | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Rodzaj gwintu | EG-M | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6H | |
| Średnica otworu pod gwint | 4,2 mm | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Kształt nakroju | D | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 4 mm | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Długość standardowa L | 70 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 082807 M4 | |
| EAN / GTIN | 4250361209765 | |
| Numer producenta | 01411040104/10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com |