Tarod de maşină 6H, Filet M (×pasul filetului): M4

Cod articol.: 082807 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M (×pasul filetului) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D EGM4
Pasul filetului 0,7 mm
Tip de filet EG-M
Clasă de toleranţă filete 6H
Diametru gaură centrală 4,2 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Lungimea totală L 70 mm
Forma tăiere D
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Diametru nominal filet, metric D 4 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Normlänge L 70 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 082807 M4
EAN / GTIN 4250361209765
Număr producător 01411040104/10
Producător/responsabil Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
30
Alu > 10% Si
N
30
AlCuPb
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod de maşină din HSS, cu canal drept, con de atac cu 4 fileturi pentru găuri străpunse sau înfundate, cu gaură de centrare adâncită pentru filetare, clasa de toleranţă 6H.
Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inoxidabil foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.

Aplicaţie:

Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Notă:

  • Calibru tampon cu filet potrivit pentru testarea filetului, a se vede cod 486000 ff.
  • La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.

Pentru tarozi de maşină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultaţi Cod 133560 şi Cod 138210.