Macho para roscar a máquina 6H, Rosca M (×Altura de paso): M4

Número de artículo: 082807 M4
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
267 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M (×Altura de paso) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D EGM4
Paso de rosca 0,7 mm
Tipo de rosca EG-M
Clase de tolerancia de la rosca 6H
Diámetro del orificio central 4,2 mm
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Longitud total L 70 mm
Forma del corte previo D
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro de rosca nominal, métrico D 4 mm
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Longitud estándar L 70 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 082807 M4
EAN / GTIN 4250361209765
Número del fabricante 01411040104/10
Fabricante/responsable Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
30
Alu > 10% Si
N
30
AlCuPb
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar a máquina HSS, ranura recta, corte previo de 4 pasos para agujeros pasantes o agujeros ciegos con agujero de rosca taladrado profundo en clase de tolerancia 6H.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero inoxidable con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Nota:

  • Calibres lisos pasa / no pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 y sig.
  • Insertos autoblocantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.

Machos de roscar a máquina HSS-E-PM recubiertos de TiCN, ver n.º 133560 y n.º 138210.