Gépi menetfúró 6H, Menet M (×emelkedés): M4

Cikkszám: 082807 M4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M (×emelkedés) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés nem
Tűrési osztály 6H
Menetemelkedés 0,7 mm
Szerszámanyag HSS
Magfurat ⌀ 4,2 mm
Teljes hossz L 70 mm
Menet M M4
Színes gyűrű nincs
Menetbetétek száma 082800 sz. 60
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082807 M4
EAN / GTIN 4250361209765
Gyártó száma 01411040104/10
Gyártó/felelős személy Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
30
Alu > 10% Si
N
30
AlCuPb
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
15
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

HSS gépi menetfúró, egyenes horonnyal, 4 menetemelkedésnyi elővágórész átmenő furatokhoz vagy zsákfuratokhoz mélyre fúrt menet-magfurattal 6H tűrési osztállyal.
Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból szűk tűrésekkel, nagyon jó felületminőségekkel, valamint korrózió- és hőálló tulajdonságokkal. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően tartós és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre minden üzemi terheléshez (statikus, dinamikus), ideális erőátvitel mellett. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

Felhasználás:

Sérült vagy elhasználódott menetek gazdaságos javításához és szerkezeti elemként csekély nyírószilárdságú anyagok menetpáncélozásához (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

Figyelem:

  • Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 cikkszámtól talál.
  • Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.

TiCN bevonatú HSS-E-PM gépi menetfúrókat lásd 133560 és 138210 sz.