{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Sriegis D | EGM4 | |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
| Sriegio tipas | EG-M | |
| Sriegio tolerancijos klasė | 6H | |
| Šerdies kiaurymės skersmuo | 4,2 mm | |
| Naudojimas Gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė; Aklinoji kiaurymė | |
| Bendras ilgis L | 70 mm | |
| Kreipiančiosios dalies forma | D | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Alyva | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Metrinių sriegių nominalusis skersmuo D | 4 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | neutral.,, ties. | |
| Standard length L | 70 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas) | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | sriegiklius | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 082807 M4 | |
| EAN / GTIN | 4250361209765 | |
| Gamintojo numeris | 01411040104/10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Germany, www.boellhoff.com |