Strojni navojni svedri 6H, Navoj M (× korak): M4

Št. art.: 082807 M4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M (× korak) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Smer rezanja desnorezno
Navoj D EGM4
Korak navoja 0,7 mm
Vrsta navoja EG-M
Razred tolerance navoja 6H
Premer jedrne luknje 4,2 mm
Uporaba pri načinu vrtanja Skoznja izvrtina; Osnovna izvrtina
Skupna dolžina L 70 mm
Oblika prisekanega dela D
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro maks. pogojno primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Olje primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Nazivni premer navoja, metrično D 4 mm
Smer sukanja nevtralno, ravno
Normlänge L 70 mm
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Navojni svedri
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082807 M4
EAN/GTIN 4250361209765
Številka proizvajalca 01411040104/10
Proizvajalec/odgovorna oseba Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
30
Al > 10% Si
N
30
AlCuPb
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
15
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Strojni navojni svedri HSS, ravni utor, višina prisekanega dela je 4 korake navoja za skoznje in zaprte izvrtine z globje izvrtano osnovno izvrtino v tolerančnem razredu 6H.
Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo trajne vijačne zveze najvišje kakovosti, za vse obratovalne obremenitve (statične, dinamične) z idealnim prenosom sile. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

Uporaba:

Za ekonomično popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev in kot konstrukcijski element za ojačitev navojev, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Opomba:

  • Za ustrezne mejne kontrolne trne za preskušanje navojev glejte št. 486000 in naprej.
  • Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133560 in art. 138210.