Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Easy, Tip: 12

Št. art.: 082003 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 200 W
Nazivna napetost 220 V; 240 V
Serija Elmasonic Easy
Oznaka proizvajalca Elmasonic Easy 12L
Napajanje omrežno napajanje
Zmogljivost segrevanja 800 W
Dolžina košare 250 mm
Širina košare 195 mm
Dolžina čistilne kadi 275 mm
Širina čistilne kadi 215 mm
Višina čistilne kadi 195 mm
Nazivna vsebina 10 l
Dolžina L 380 mm
Širina 315 mm
Višina 280 mm
Material ohišja plemenito jeklo
Prostornina maks. 12,9 l
Vrsta izdelka ultrazvočne čistilne naprave
Masa 7,5 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082003 12
EAN/GTIN 4250004100701
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.
Zmogljive in za začetnike – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Easy.
  • 2 ultrazvočnih načinov.
  • Temperaturo je mogoče nastaviti v korakih po 5 °C.
  • Elektronsko izbirno stikalo in LED-prikaz vseh stanj delovanja.
  • Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.
  • Kad iz vlečenega legiranega jekla.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Opomba:

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019.
Primerno vložno košaro najdete pod št. 082101.