{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Nominel spænding | 220 V; 240 V | |
| Serie | Elmasonic Select | |
| Producentbetegnelse | Select 900 | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Varmeeffekt | 2.000 W | |
| Længde, indsætningskar | 545 mm | |
| Bredde, indsætningskar | 460 mm | |
| Højde, rengøringskumme | 285 mm | |
| Ultralyds-toppræstation | 3.840 W | |
| Nominelt indhold | 89 l | |
| Længde L | 875 mm | |
| Bredde | 595 mm | |
| Materiale, hus | specialstål | |
| Kapacitet maks. | 63,7 l | |
| Produkttype | ultralydsrenser | |
| Vægt | 43,4 kg |
| Artikelnummer | 082000 90 | |
| EAN/GTIN | 4250004100589 | |
| Producent/ansvarlig person | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |