{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vardinė įtampa | 220 V; 240 V | |
| Serija | Elmasonic Select | |
| Gamintojo pavadinimas | Select 900 | |
| Šiluminė galia | 2 000 W | |
| Įstatomo krepšio ilgis | 545 mm | |
| Įstatomo krepšio plotis | 460 mm | |
| Plautuvės aukštis | 285 mm | |
| Didžiausia ultragarso galia | 3 840 W | |
| Nominalus tūris | 89 l | |
| Ilgis L | 875 mm | |
| Plotis | 595 mm | |
| Korpuso medžiaga | nerūdijantysis plienas | |
| Talpa | 63,7 l | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Produkto rūšis | ultragarsinis valymo prietaisas | |
| Svoris | 43,4 kg |
| Produkto numeris | 082000 90 | |
| EAN / GTIN | 4250004100589 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com |