{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 220 V; 240 V | |
| Řada | Elmasonic Select | |
| Označení výrobce | Select 900 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Topný výkon | 2 000 W | |
| Délka vsazovacího koše | 545 mm | |
| Šířka vložený koš | 460 mm | |
| Výška umyvadla | 285 mm | |
| Ultrazvukový špičkový výkon | 3 840 W | |
| Jmenovitá kapacita | 89 l | |
| Délka L | 875 mm | |
| Šířka | 595 mm | |
| Materiál pouzdra | ušlechtilá ocel | |
| Objem max. | 63,7 l | |
| Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj | |
| Hmotnost | 43,4 kg |
| Katalogové číslo | 082000 90 | |
| EAN / GTIN | 4250004100589 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |