• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Lusterka teleskopowe ze stali szlachetnej, zestaw, Liczba lusterek: 3

Nr art.: 081682 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
215 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba lusterek Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Lusterka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Numer producenta 081682 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

3-częściowy zestaw lusterek teleskopowych z niełamliwymi płytkami, polerowana stal nierdzewna. Wszystkie lusterka wyposażono w przegub obracany o 360°, co umożliwia dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc.
  • Bezpieczne przyłącze śrubowe zapewnia mocne połączenie płytek luster z częścią teleskopową.
  • Teleskopy zabezpieczone przed obróceniem.
  • Antypoślizgowy materiał chwytu zapewnia bezpieczną obsługę.

W dostawie:

2× lusterko owalne: 1× lusterko o wymiarach 65×95 mm
1× lusterko o wymiarach 30×45 mm
długość bez lusterka 195-790 mm
1× lusterko okrągłe: ⌀ lusterka 50 mm, długość bez lusterka 195-790 mm
przechowywane w: Etui z zabezpieczeniem lusterka 121×299 mm