Teleskooppipeilisarja ruostumatonta terästä 3

Tuote nro.: 081682 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
108 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Peili

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507

Kuvaus

Malli:

Teleskooppipeilisarja, 3-osainen, murtumattomat peililevyt kiillotettua ruostumatonta terästä. Kaikissa peileissä on 360°:n nivel, jotta myös vaikeasti saavutettuihin paikkoihin voidaan päästä.
  • Peililevyt ovat tiukasti kiinni teleskoopissa varmistetuilla ruuviliitoksilla.
  • Kääntöturvalliset teleskoopit.
  • Liukumista estävä kahvamateriaali turvalliseen käsittelyyn.

Toimituksen sisältö:

2 soikea peili: 1× peilimitat 65×95 mm
1× peilimitat 30×45 mm
Pituus ilman peiliä 195-790 mm
1 pyöreä peili: Peilin ø 50 mm, pituus ilman peiliä 195-790 mm
Säilytykseen: Kotelo, jossa peilisuojus 121×299 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat