Teleskopspejlsæt i rustfrit stål, Antal spejle: 3

Art.-nr.: 081682 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal spejle Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Taske
Med led ja
Drejelig med 360 grader
Produkttype spejl
Form, spejl oval; rund
Materiale, ramme specialstål
Med teleskopstang ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081682 3
EAN/GTIN 4062406231507
Producentnummer 081682 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Teleskopspejlsæt i 3 dele med brudsikre spejlplader i poleret rustfrit stål. Alle spejle er forsynet med 360° led for også at kunne nå svært tilgængelige steder.
  • Takket være den sikre forskruning er spejlpladerne fast forbundet med teleskopet.
  • Vridningsstabile teleskoper.
  • Skridsikkert grebsmateriale giver sikker håndtering.

Leveringsomfang:

2× ovalt spejl: 1× spejl med dimensionerne 65×95 mm
1× spejl med dimensionerne 30×45 mm
Henholdsvis længde uden spejl 195-790 mm
1× rundt spejl: Spejl-⌀ 50 mm, længde uden spejl 195-790 mm
Opbevaring i: Etui med spejlbeskyttelse 121×299 mm