Set oglindă telescopică de oţel inoxidabil, Număr oglinzi: 3

Cod articol.: 081682 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr oglinzi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj
husă
Cu articulaţie
da
Rotire în jur
360 grade
Tip produs
Oglindă
Formă oglindă
oval; rotund
Materialul cadrului
oţel superior
cu tijă telescopică
da

Identificare și clasificare

Cod articol 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Număr producător 081682 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Set de 3 bucăţi oglindă telescopică cu plăci de oglindă cu protecţie la rupere, din oţel inoxidabil şlefuit. Toate oglinzile sunt prevăzute cu articulaţie 360° pentru a permite accesul în locurile greu accesibile.
  • Prin înşurubare asigurată, plăcile de oglindă sunt îmbinate solid cu telescopul.
  • Telescop cu siguranţă la torsiune.
  • Material antialunecare de mâner, pentru o manevrare sigură.

Livrare:

2× Oglindă ovală: 1× oglindă dimensiuni 65×95 mm
1× oglindă dimensiuni 30×45 mm
Lungimea fiecăreia fără oglindă 195-790 mm
1× Oglindă rotundă: ⌀ oglindă 50 mm, lungime fără oglindă 195-790 mm
Păstrare în: Etui cu protecţie pentru oglindă 121×299 mm