Garnitura teleskopskih ogledal iz plemenitega jekla, Število ogledal: 3

Št. art.: 081682 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ogledal Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža torbica
Z zglobom da
Vrtljivo za 360 stopinj
Vrsta izdelka ogledalo
Oblika ogledala ovalno; okroglo
Material okvirja plemenito jeklo
S teleskopsko palico da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081682 3
EAN/GTIN 4062406231507
Številka proizvajalca 081682 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura teleskopskih ogledal, 3-delna, z nezlomljivimi ploščicami ogledala iz poliranega plemenitega jekla. Vsa ogledala so opremljena s 360-stopinjskim zglobom, da lahko dosežete tudi težko dostopna mesta.
  • Ploščice ogledala so z zanesljivim vijačnim priključkom trdno povezane s teleskopom.
  • Teleskopi z varovalom proti vrtenju.
  • Nedrseč material ročaja za zanesljivo uporabo.

Obseg dobave:

2× ovalno ogledalo: 1× mere ogledala 65×95 mm
1× mere ogledala 30×45 mm
Dolžina brez ogledala 195–790 mm
1× okroglo ogledalo: ⌀ ogledala 50 mm, dolžina brez ogledala 195-790 mm
Shranjevanje v: Etui z zaščito za ogledalo 121×299 mm