Jeu de miroirs en acier inoxydable pour télescopes, Nombre de miroirs: 3

Réf.: 081682 3
Copier
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de miroirs Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Miroir

Identification et classification

Référence article 081682 3
Copier
EAN / GTIN 4062406231507
Copier
Réf. fabricant 081682 3
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeu de 3 miroirs télescopiques avec plaques miroir incassables en acier inoxydable poli. Tous les miroirs sont équipés d'une articulation à 360° afin de pouvoir atteindre des endroits difficiles d'accès.
  • Grâce au vissage sécurisé, les plaques de miroir sont solidement assemblées avec le télescope.
  • Télescope indéformable.
  • Matériau de la poignée antidérapant pour un maniement sûr.

Livraison:

2× miroir ovale: 1× miroir 65×95 mm
1× miroir 30×45 mm
Longueur sans miroir 195-790 mm
1× miroir rond: ⌀ miroir 50 mm, longueur sans miroir 195-790 mm
Présentation dans: Etui avec protection des miroirs 121×299 mm