Telescopische edelstalen spiegels, set, Aantal spiegels: 3

Artikelnummer: 081682 3
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal spiegels Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiegel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081682 3
EAN/GTIN 4062406231507
Nummer fabrikant 081682 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Telescopische spiegels, 3-delige set, met breukvaste spiegelplaten van gepolijst edelstaal. Alle spiegels zijn uitgerust met 360° scharnier om ook moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken.
  • Door een geborgde schroefverbinding zijn de spiegelplaten vast met de telescoop verbonden.
  • Niet-verdraaiende telescopen.
  • Stroef greepmateriaal voor veilig gebruik.

Levering:

2× Ovale spiegel: 1× spiegelmaten 65×95 mm
1× spiegelmaten 30×45 mm
lengte telkens zonder spiegel 195-790 mm
1× Ronde spiegel: Spiegel-⌀ 50 mm, lengte zonder spiegel 195-790 mm
Opgeborgen in: Etui met spiegelbescherming 121×299 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan