Power Bank Energy Box, typ: 10

Nr art.: 081604 10
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
283 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny nie
Rodzaj akumulatora Litowo-polimerowe (LiPo, LiPol)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 10 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z ładowarką nie
Szerokość 31 mm
Wysokość 195 mm
Rodzaj produktu Akumulator
Złącze Ładowanie bezprzewodowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081604 10
EAN / GTIN 4008496018895
Producent/osoba odpowiedzialna VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Opis

Wykonanie:

Powerbank VARTA Energy z 4 gniazdami (1 wejście micro USB, 2 wyjście USB A, 1 dwukierunkowe gniazdo USB C) oferuje znakomitą pojemność 10 000 mAh dla każdego indywidualnego zapotrzebowania na energię.

Opis:

  • Mocny powerbank z 4 gniazdami (1 wejście micro USB, 2 wyjścia USB A,
    1 dwukierunkowe gniazdo USB typu C)
  • Bateria: Litowo-polimerowa, 3,7 V, 10 000 mAh, 37 Wh
  • Funkcja ładowania pass-through: Ładuj powerbank i smartfon
    jednocześnie
  • Szybkie ładowanie dzięki trendowi technologicznemu wyjścia USB typu C 5 V / 3,0 A
  • Idealne rozwiązanie w podróży: Jednoczesne ładowanie 3 urządzeń
  • Poziom naładowania i rozładowania wskazują 4 białe diody LED
  • Dzięki najnowszej technologii „VARTA Advanced Safety Technology”

W dostawie:

W komplecie przewód USB typu C do ładowania