Power Bank Energy Box, Típus: 10

Cikkszám: 081604 10
Kedvezmény
22,49 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 10 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Töltőrekeszek száma USB-hez 4
Szélesség 31 mm
Magasság 195 mm
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081604 10
EAN / GTIN 4008496018895
Gyártó/felelős személy VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com

Leírás

Kivitel:

A VARTA Energy Power Bank 4 csatlakozóval (1x micro USB bemenet, 2x USB A kimenet, 1x kétirányú USB C csatlakozó) 10.000 mAh-val tökéletes kapacitást kínál minden egyes energiaigényhez.

Leírás:

  • Nagy teljesítményű Power Bank 4 csatlakozóval (1x micro USB bemenet, 2x USB A kimenet,
    1x kétirányú USB C típusú csatlakozó)
  • Elem: Li-polimer 3.7V 10000mAh 37Wh
  • Áteresztő töltésfunkció: Töltse fel a Power bankot és az okostelefont
    egyidőben
  • Gyors töltés az USB C típusú 5V / 3.0A kimenet technológiai trendjének köszönhetően
  • Ideális útközben: Egyszerre 3 készüléket tölt fel
  • A töltési és kisülési szintet 4 fehér LED jelzi
  • A legújabb „VARTA Advanced Safety Technology” technológiával

Tartalom:

USB-C típusú töltőkábel.