Power Bank Energy Box, Tip: 10

Cod articol.: 081604 10
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă nu
Tip acumulator Litiu-polimer (LiPo, LiPol)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 10 Ah
Reîncărcabilă ja
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător nu
Lăţime 31 mm
Înălţime 195 mm
Tip produs Acumulator
Interfaţă Încărcare fără cablu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 081604 10
EAN / GTIN 4008496018895
Producător/responsabil VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Descriere

Execuţie:

Power Bank-ul VARTA Energy cu 4 porturi (1x intrare micro USB, 2x ieșire USB A, 1x conexiune bidirecțională USB C) oferă capacitatea perfectă pentru fiecare nevoie individuală de energie cu 10.000 mAh.

Descriere:

  • Power Bank puternic cu 4 porturi (1x intrare micro USB, 2x ieșire USB A,
    1x conexiune USB bidirecțională tip C)
  • Baterie: Li-Polymer 3,7V 10000mAh 37Wh
  • Încărcare Pass-Through: Încărcați Power Bank-ul și smartphone-ul
    în același timp
  • Încărcare rapidă datorită tehnologiei de ieșire USB tip C 5V / 3,0A
  • Ideal pentru călătorii: Încarcă 3 dispozitive în același timp
  • Nivelul de încărcare și descărcare este indicat de 4 LED-uri albe
  • Cu cea mai recentă tehnologie „VARTA Advanced Safety Technology“

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C