Power Bank Energy Box, Typ: 10

Artiklové číslo: 081604 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
275 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ne
Typ akumulátoru Lithium-polymerová (LiPo, LiPol)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 10 Ah
Nabíjecí ano
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Včetně nabíječky ne
Šířka 31 mm
Výška 195 mm
Druh produktu Akumulátor
Rozhraní Bezdrátové nabíjení
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081604 10
EAN / GTIN 4008496018895
Výrobce/odpovědná osoba VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Popis

Provedení:

Powerbanka VARTA Energy se 4 přípojkami (1x vstup mikro USB, 2x výstup USB A, 1x obousměrná přípojka USB C) 10 000 mAh nabízí dokonalou kapacitu pro jakoukoli individuální spotřebu energie.

Popis:

  • Výkonná powerbanka se 4 přípojkami (1x vstup mikro USB, 2x výstup USB A,
    1x obousměrná přípojka USB typu C)
  • Baterie: Li-polymer 3,7 V 10 000 mAh, 37 Wh
  • Funkce nabíjení Pass-Through: Nabíjejte powerbanku i chytrý telefon
    současně
  • Rychlé nabíjení díky technologickému trendu výstupu USB typu C 5 V/ 3,0 A
  • Ideální na cesty: Nabíjení 3 zařízení současně
  • Úroveň nabití a vybití je indikována 4 bílými LED
  • S nejnovější technologií „VARTA Advanced Safety Technology“

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu USB typu C