{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | no | |
| Tipo batería | Litio-polímero (LiPo, LiPol) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Capacidad de la batería | 10 Ah | |
| Recargable | sí | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Incluye cargador | no | |
| Anchura | 31 mm | |
| Altura | 195 mm | |
| Tipo de producto | Batería | |
| Interfaz | Carga inalámbrica | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 081604 10 | |
| EAN / GTIN | 4008496018895 | |
| Fabricante/responsable | VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com |