Power Bank Energy Box, Typ: 10

Artikel-Nr.: 081604 10
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar nein
Akkuart Lithium-Polymer (LiPo, LiPol)
Akkuspannung 3,7 V
Akkukapazität 10 Ah
wiederaufladbar ja
Energieversorgung Akkubetrieben
inklusive Ladegerät nein
Breite 31 mm
Höhe 195 mm
Produktart Akku
Schnittstelle kabellos Laden
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081604 10
EAN / GTIN 4008496018895
Hersteller/verantwortliche Person VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Deutschland, www.varta-ag.com

Beschreibung

Ausführung:

Die VARTA Energy Power Bank mit 4 Anschlüssen (1x Micro USB Eingang, 2x USB A Ausgang, 1x bidirektionaler USB C Anschluss) bietet mit 10.000 mAh die perfekte Kapazität für jeden individuellen Energiebedarf.

Beschreibung:

  • Kraftvolle Power Bank mit 4 Anschlüssen (1x Micro USB Eingang, 2x USB A Ausgang,
    1x bidirektionaler USB Type C Anschluss)
  • Batterie: Li-Polymer 3.7V 10000mAh 37Wh
  • Pass-Through-Ladefunktion: Laden Sie die Power Bank und das Smartphone zur
    gleichen Zeit
  • Schnelles Laden durch die Technologietrend des USB Typ C 5V/ 3,0A Ausgang
  • Ideal für unterwegs: Lädt 3 Geräte gleichzeitig auf
  • Der Lade- und Entladestand wird durch 4 weiße LEDs angezeigt
  • Mit neuester „VARTA Advanced Safety Technology“

Lieferumfang:

Inklusive USB Type C Ladekabel