Latarka kieszonkowa LED-EX z bateriami, Typ: 3AA

Nr art.: 081521 3AA
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP67
Strefa wg ATEX Strefa 0/20
Strumień światła maks. ϕ 150 lm
Maks. czas świecenia 8 h
Maks. zasięg światła 95 m
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Szare
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 135 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 139 g
Regulacja jasności nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081521 3AA
EAN / GTIN 032705100143
Numer producenta 510014

Opis

Wykonanie:

Wydajne lampy LED odporne na wstrząsy, pyło- i wodoszczelne.
Latarka kieszonkowa z ochroną przeciwwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.
Z reflektorem w technologii LED.
Lampa ręczna i nahełmowa LED wykonana z materiałów trudnopalnych. Szeroka wiązka punktowa, idealna do gaszenia pożarów i skrajnie niskich temperatur.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.